Bailey - FIS E27 220V 65W 50cd Clair C-7A 39x108mm Lampe Bateau - VE27220050/12

CopieCopie
Bailey - FIS E27 220V 65W 50cd Clair C-7A 39x108mm Lampe Bateau

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe hélice 1 - 65 W

  • Culot - autre

  • tension de lampe - 220...220 V

  • flux lumineux de la source - 600 lm

  • technologie - lampe à incandescence

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681162156

Réf. Sonepar

03637116215

Réf. Fournisseur

VE27220050/12

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la lampe hélice 1:

65 W

Culot:

autre

tension de lampe:

220...220 V

flux lumineux de la source:

600 lm

technologie:

lampe à incandescence

nombre d'hélices:

1

puissance de la lampe hélice 2:

0 W

désignation de norme (ECE):

sans catégorie ECE

couleur:

blanc

efficacité lumineuse de la lampe:

9 lm/W

intensité lumineuse:

50 cd

adapté à un phare de voiture:

Non

adapté à un phare de camion:

Non

adapté à un autre éclairage de voiture:

Non

adapté à un autre éclairage de camion:

Non

adapté à un bateau:

Oui

adapté à un vélo:

Non

adapté à une mobylette:

Non

adapté à une moto:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté à un avion:

Non

adapté à un chariot élévateur à fourche:

Non

longueur totale:

108 mm

diamètre:

39 mm

FIS E27 220V 65W 50cd Clair C-7A 39x108mm Lampe Bateau/Nautisme Lampe automobiles/véhicules

Les Atouts de l'article:

Pour feux de position de bateau