Bailey - FIS F40 Standard B22d 6V 100W 1950lm 100h Clair LCL53.5 61x95mm - P006F40/12

CopieCopie
Bailey - FIS F40 Standard B22d 6V 100W 1950lm 100h Clair LCL53.5 61x95mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 100 W

  • Culot - autre

  • flux lumineux de la source - 1950 lm

  • température de couleur - 2700 K

  • tension de lampe - 6...6 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

FIS Studio/Projection/Photo

Voir tous les produits de cette série

EAN

8714681240212

Réf. Sonepar

03637124021

Réf. Fournisseur

P006F40/12

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

100 W

Culot:

autre

flux lumineux de la source:

1950 lm

température de couleur:

2700 K

tension de lampe:

6...6 V

intensité lumineuse:

0 cd

position de brûlage:

au choix

ANSI:

autre

longueur d'arc:

0 mm

forme d'hélice:

autre

longueur d'hélice:

0 mm

hauteur de point lumineux:

53.5 mm

diamètre du réflecteur:

0 mm

longueur totale:

95 mm

diamètre:

61 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

lampe à incandescence

FIS F40 Standard B22d 6V 100W 1950lm 100h Clair LCL53.5 61x95mm Éclairage de projection Lampe spéciale studio projection et photo

Les Atouts de l'article:

Lampe spéciale studio projection et photo.