Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Bailey - FIS Haag-Streit Sphérique P44S 6V 27W Clair Axial C-6U LCL36 35x64mm - MHS900930/12

CopieCopie
Bailey - FIS Haag-Streit Sphérique P44S 6V 27W Clair Axial C-6U LCL36 35x64mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 27 W

  • tension de lampe - 6...6 V

  • courant nominal - 4500 mA

  • Culot - P44S

  • application - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681116494

Réf. Sonepar

03637111649

Réf. Fournisseur

MHS900930/12

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

27 W

tension de lampe:

6...6 V

courant nominal:

4500 mA

Culot:

P44S

application:

autre

FIS Haag-Streit Sphérique P44S 6V 27W Clair Axial C-6U LCL36 35x64mm Lampe pour applications médicales

Les Atouts de l'article:

Lampe de microscope.