Bailey - FIS Hanaulux BX22d 24V 50W Calotte argentée Clair 50x82mm 670lm 300h - MH016678/12

CopieCopie
Bailey - FIS Hanaulux BX22d 24V 50W Calotte argentée Clair 50x82mm 670lm 300h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 50 W

  • tension de lampe - 24...24 V

  • courant nominal - 2080 mA

  • Culot - BX22d

  • application - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681115947

Réf. Sonepar

03637111594

Réf. Fournisseur

MH016678/12

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

50 W

tension de lampe:

24...24 V

courant nominal:

2080 mA

Culot:

BX22d

application:

autre

FIS Hanaulux BX22d 24V 50W Calotte argentée Clair 50x82mm 670lm 300h Lampe pour applications médicales

Les Atouts de l'article:

Lampe chirurgicale pour salle d'opération/examen.