Bailey - FIS Hanaulux Sphérique G40 Ba15d 24V 40W Calotte argentée Clair Axial 40x62mm - MH018550/12

CopieCopie
Bailey - FIS Hanaulux Sphérique G40 Ba15d 24V 40W Calotte argentée Clair Axial 40x62mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 40 W

  • tension de lampe - 24...24 V

  • courant nominal - 1670 mA

  • Culot - BA15d

  • application - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681116081

Réf. Sonepar

03637111608

Réf. Fournisseur

MH018550/12

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

40 W

tension de lampe:

24...24 V

courant nominal:

1670 mA

Culot:

BA15d

application:

autre

FIS Hanaulux Sphérique G40 Ba15d 24V 40W Calotte argentée Clair Axial 40x62mm Lampe pour applications médicales

Les Atouts de l'article:

Lampe dentaire