Bailey - FIS IR Chauffage domestique 15040R R7s 230V 1100W Or Halogène 11x254mm Lampe IR - IRK15040R/12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - autre
puissance de la source lumineuse - 1100 W
forme de la lampe - autre
durée de vie nominale moyenne - 5000 h
longueur totale - 254 mm
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FIS Infra red linear
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681336656
Réf. Sonepar
03637133665
Réf. Fournisseur
IRK15040R/12
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
autre
puissance de la source lumineuse:
1100 W
forme de la lampe:
autre
durée de vie nominale moyenne:
5000 h
longueur totale:
254 mm
diamètre de la source lumineuse:
11 mm
source lumineuse:
autre
tension de lampe:
230...230 V
dimmable/gradable:
Oui
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
1100 kWh
Les Atouts de l'article:
Les lampes halogènes infrarouges Dr.Fischer sont basées sur la technologie de pointe mondiale HeLeN. Cette lampe particulière est conçue pour répondre à vos exigences spécifiques de faible éblouissement pour le chauffage de confort et pour les