Bailey - FIS IR Chauffage domestique 15076C R7s+câbles 235V 1500W Or Halogène 11x353mm IR - IRK15076C/12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - autre
puissance de la source lumineuse - 1500 W
forme de la lampe - autre
durée de vie nominale moyenne - 5000 h
longueur totale - 353 mm
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FIS Infra red linear
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681336700
Réf. Sonepar
03637133670
Réf. Fournisseur
IRK15076C/12
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
autre
puissance de la source lumineuse:
1500 W
forme de la lampe:
autre
durée de vie nominale moyenne:
5000 h
longueur totale:
353 mm
diamètre de la source lumineuse:
11 mm
source lumineuse:
autre
tension de lampe:
235...235 V
dimmable/gradable:
Oui
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
1500 kWh
Les Atouts de l'article:
Les lampes halogènes infrarouges Dr.Fischer sont basées sur la technologie de pointe mondiale HeLeN. Cette lampe particulière est conçue pour répondre à vos exigences spécifiques de faible éblouissement pour le chauffage de confort et pour les