Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Bailey - FIS IR Chauffage domestique 15084Z SK15 235V 500W Or Halogène 11x226mm Lampe IR - IRK15084Z/12

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - autre

  • puissance de la source lumineuse - 500 W

  • forme de la lampe - autre

  • durée de vie nominale moyenne - 5000 h

  • longueur totale - 226 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681335383

Réf. Sonepar

03637133538

Réf. Fournisseur

IRK15084Z/12

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

autre

puissance de la source lumineuse:

500 W

forme de la lampe:

autre

durée de vie nominale moyenne:

5000 h

longueur totale:

226 mm

diamètre de la source lumineuse:

11 mm

source lumineuse:

autre

tension de lampe:

235...235 V

dimmable/gradable:

Oui

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

500 kWh

FIS IR Chauffage domestique 15084Z SK15 235V 500W Or Halogène 11x226mm Lampe Infrarouge

Les Atouts de l'article:

Les lampes halogènes infrarouges Dr.Fischer sont basées sur la technologie de pointe mondiale HeLeN. Cette lampe particulière est conçue pour répondre à vos exigences spécifiques de faible éblouissement pour le chauffage de confort et pour les