Bailey - FIS IR Chauffage domestique 15085R R7s 240V 1300W Or Halogène 11x254mm Lampe IR - IRK15085R/12

CopieCopie
Bailey - FIS IR Chauffage domestique 15085R R7s 240V 1300W Or Halogène 11x254mm Lampe IR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - autre

  • puissance de la source lumineuse - 1300 W

  • forme de la lampe - autre

  • durée de vie nominale moyenne - 2000 h

  • longueur totale - 254 mm

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8714681336731

Réf. Sonepar

03637133673

Réf. Fournisseur

IRK15085R/12

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

autre

puissance de la source lumineuse:

1300 W

forme de la lampe:

autre

durée de vie nominale moyenne:

2000 h

longueur totale:

254 mm

diamètre de la source lumineuse:

11 mm

source lumineuse:

autre

tension de lampe:

240...240 V

dimmable/gradable:

Oui

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

1300 kWh

FIS IR Chauffage domestique 15085R R7s 240V 1300W Or Halogène 11x254mm Lampe Infrarouge

Les Atouts de l'article:

Les lampes halogènes infrarouges Dr.Fischer sont basées sur la technologie de pointe mondiale HeLeN. Cette lampe particulière est conçue pour répondre à vos exigences spécifiques de faible éblouissement pour le chauffage de confort et pour les