Bailey - FIS IR Chauffage industriel 13168X/98 X-clip 235V 2000W Réflecteur blanc 2400K - IRK13168X98/12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - autre
puissance de la source lumineuse - 2000 W
forme de la lampe - autre
durée de vie nominale moyenne - 5000 h
longueur totale - 370 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FIS Infra red linear
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681329542
Réf. Sonepar
03637132954
Réf. Fournisseur
IRK13168X98/12
Marque
Bailey
Culot:
autre
puissance de la source lumineuse:
2000 W
forme de la lampe:
autre
durée de vie nominale moyenne:
5000 h
longueur totale:
370 mm
diamètre de la source lumineuse:
11 mm
source lumineuse:
autre
tension de lampe:
235...235 V
dimmable/gradable:
Oui
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
2000 kWh
Les Atouts de l'article:
Lampe halogène infrarouge tubulaire double face utilisée comme source de chaleur puissante et très efficace pour diverses applications industrielles. Il existe différentes versions en verre transparent, un réflecteur blanc intégré avec lequel le


