Bailey - FIS IR Chauffage industriel 13168X X-clip 235V 2000W Clair 2500K Halogène - IRK13168X/12

CopieCopie
Bailey - FIS IR Chauffage industriel 13168X X-clip 235V 2000W Clair 2500K Halogène

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - autre

  • puissance de la source lumineuse - 2000 W

  • forme de la lampe - autre

  • durée de vie nominale moyenne - 5000 h

  • longueur totale - 370 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681329528

Réf. Sonepar

03637132952

Réf. Fournisseur

IRK13168X/12

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

autre

puissance de la source lumineuse:

2000 W

forme de la lampe:

autre

durée de vie nominale moyenne:

5000 h

longueur totale:

370 mm

diamètre de la source lumineuse:

11 mm

source lumineuse:

autre

tension de lampe:

235...235 V

dimmable/gradable:

Oui

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

2000 kWh

FIS IR Chauffage industriel 13168X X-clip 235V 2000W Clair 2500K Halogène 11x370mm Lampe Infrarouge

Les Atouts de l'article:

Lampe halogène infrarouge tubulaire double face utilisée comme source de chaleur puissante et très efficace pour diverses applications industrielles. Il existe différentes versions en verre transparent, un réflecteur blanc intégré avec lequel le