Bailey - FIS IR Chauffage industriel 13168Z SK15 235V 2000W Clair 2500K Halogène 11x355mm - IRK13168Z/12

CopieCopie
Bailey - FIS IR Chauffage industriel 13168Z SK15 235V 2000W Clair 2500K Halogène 11x355mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - autre

  • puissance de la source lumineuse - 2000 W

  • forme de la lampe - autre

  • durée de vie nominale moyenne - 5000 h

  • longueur totale - 355 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681334560

Réf. Sonepar

03637133456

Réf. Fournisseur

IRK13168Z/12

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

autre

puissance de la source lumineuse:

2000 W

forme de la lampe:

autre

durée de vie nominale moyenne:

5000 h

longueur totale:

355 mm

diamètre de la source lumineuse:

11 mm

source lumineuse:

autre

tension de lampe:

235...235 V

dimmable/gradable:

Oui

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

2000 kWh

FIS IR Chauffage industriel 13168Z SK15 235V 2000W Clair 2500K Halogène 11x355mm Lampe Infrarouge

Les Atouts de l'article:

Lampe halogène infrarouge tubulaire double face utilisée comme source de chaleur puissante et très efficace pour diverses applications industrielles. Exécution claire.