Bailey - FIS IR Chauffage industriel 13169X/98 X-clip 235V 500W Réflecteur blanc 2300K - IRK13169X98/12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - autre
puissance de la source lumineuse - 500 W
forme de la lampe - autre
durée de vie nominale moyenne - 5000 h
longueur totale - 242 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
FIS Infra red linear
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681335024
Réf. Sonepar
03637133502
Réf. Fournisseur
IRK13169X98/12
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
autre
puissance de la source lumineuse:
500 W
forme de la lampe:
autre
durée de vie nominale moyenne:
5000 h
longueur totale:
242 mm
diamètre de la source lumineuse:
11 mm
source lumineuse:
autre
tension de lampe:
235...235 V
dimmable/gradable:
Oui
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
500 kWh
Les Atouts de l'article:
Lampe halogène infrarouge tubulaire double face utilisée comme source de chaleur puissante et très efficace pour diverses applications industrielles. Il existe différentes versions en verre transparent, un réflecteur blanc intégré avec lequel le