Bailey - FIS IR Chauffage industriel 13215X X-clip 400V 3000W Clair 2450K Halogène 11x802 - IRK13215X/12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - autre
puissance de la source lumineuse - 3000 W
forme de la lampe - autre
durée de vie nominale moyenne - 5000 h
longueur totale - 802 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FIS Infra red linear
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681329825
Réf. Sonepar
03637132982
Réf. Fournisseur
IRK13215X/12
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
autre
puissance de la source lumineuse:
3000 W
forme de la lampe:
autre
durée de vie nominale moyenne:
5000 h
longueur totale:
802 mm
diamètre de la source lumineuse:
11 mm
source lumineuse:
autre
tension de lampe:
400...400 V
dimmable/gradable:
Oui
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
3000 kWh
Les Atouts de l'article:
Lampe halogène infrarouge tubulaire double face utilisée comme source de chaleur puissante et très efficace pour diverses applications industrielles. Il existe différentes versions en verre transparent, un réflecteur blanc intégré avec lequel le