Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Bailey - FIS IR Chauffage industriel 14103Z/98 SK15 235V 2000W Réflecteur blanc 2400K - IRK14103Z98/12

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - autre

  • puissance de la source lumineuse - 2000 W

  • forme de la lampe - autre

  • durée de vie nominale moyenne - 5000 h

  • longueur totale - 355 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681334577

Réf. Sonepar

03637133459

Réf. Fournisseur

IRK14103Z98/12

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

autre

puissance de la source lumineuse:

2000 W

forme de la lampe:

autre

durée de vie nominale moyenne:

5000 h

longueur totale:

355 mm

diamètre de la source lumineuse:

11 mm

source lumineuse:

autre

tension de lampe:

235...235 V

dimmable/gradable:

Oui

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

2000 kWh

FIS IR Chauffage industriel 14103Z/98 SK15 235V 2000W Réflecteur blanc 2400K Halogène 11x355mm Lampe Infrarouge

Les Atouts de l'article:

Lampe halogène infrarouge tubulaire double face utilisée comme source de chaleur puissante et très efficace pour diverses applications industrielles. Il existe différentes versions en verre transparent, un réflecteur blanc intégré avec lequel le