Bailey - FIS IR comfort heating 15007Z SK15 235V 1000W Or Halogène 11x358mm Lampe IR - IRK15007Z/12

CopieCopie
Bailey - FIS IR comfort heating 15007Z SK15 235V 1000W Or Halogène 11x358mm Lampe IR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - autre

  • puissance de la source lumineuse - 1000 W

  • forme de la lampe - autre

  • durée de vie nominale moyenne - 5000 h

  • longueur totale - 358 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8714681089026

Réf. Sonepar

03637108902

Réf. Fournisseur

IRK15007Z/12

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

autre

puissance de la source lumineuse:

1000 W

forme de la lampe:

autre

durée de vie nominale moyenne:

5000 h

longueur totale:

358 mm

diamètre de la source lumineuse:

11 mm

source lumineuse:

autre

tension de lampe:

235...235 V

dimmable/gradable:

Oui

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

1000 kWh

FIS IR comfort heating 15007Z SK15 235V 1000W Or Halogène 11x358mm Lampe Infrarouge

Les Atouts de l'article:

Les lampes halogènes infrarouges Dr.Fischer sont basées sur la technologie de pointe mondiale HeLeN. Cette lampe particulière est conçue pour répondre à vos exigences spécifiques de faible éblouissement pour le chauffage de confort et pour les