Bailey - FIS IR Vitae 14142Z SK15 235V 500W Translucide 1800K Halogène 11x787mm Lampe IR - IRK14142Z/12

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - autre

  • puissance de la source lumineuse - 500 W

  • forme de la lampe - autre

  • durée de vie nominale moyenne - 5000 h

  • longueur totale - 787 mm

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8714681336779

Réf. Sonepar

03637133677

Réf. Fournisseur

IRK14142Z/12

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

autre

puissance de la source lumineuse:

500 W

forme de la lampe:

autre

durée de vie nominale moyenne:

5000 h

longueur totale:

787 mm

diamètre de la source lumineuse:

11 mm

source lumineuse:

autre

tension de lampe:

235...235 V

dimmable/gradable:

Oui

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

500 kWh

FIS IR Vitae 14142Z SK15 235V 500W Translucide 1800K Halogène 11x787mm Lampe Infrarouge

Les Atouts de l'article:

Les rayons atteignent la couche sous-cutanée de la peau où la chaleur est dissipée plus efficacement. Cela donne un effet de réchauffement plus agréable. Les lampes Dr.Fischer Vitae sont comme les lampes HeLeN, les lampes halogènes infrarouges, mais les