Bailey - FIS Krypton A60 E27 235V 40W Clair 15000h 230lm A60x107mm Lampe pour feux - 70301215894

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 40 W
Culot - E27
modèle - clair
tension de lampe - 235...235 V
nombre d'hélices - 1
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FIS Traffic signalling
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681158944
Réf. Sonepar
03637115894
Réf. Fournisseur
70301215894
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
40 W
Culot:
E27
modèle:
clair
tension de lampe:
235...235 V
nombre d'hélices:
1
adapté aux feux de circulation:
Oui
adapté aux dispositifs de signalisation à message variable:
Oui
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté aux panneaux de signalisation:
Non
halogène:
Non
avec réflecteur:
Non
Les Atouts de l'article:
Lampe pour feux de signalisation.