Bailey - FIS Lampe infrarouge Catering 13169CF ClicFit 235V 500W Clair 2400K 19x230mm - 60801233427

CopieCopie
Bailey - FIS Lampe infrarouge Catering 13169CF ClicFit 235V 500W Clair 2400K 19x230mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - autre

  • puissance de la source lumineuse - 500 W

  • forme de la lampe - autre

  • durée de vie nominale moyenne - 5000 h

  • longueur totale - 230 mm

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8714681334270

Réf. Sonepar

03637133427

Réf. Fournisseur

60801233427

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

autre

puissance de la source lumineuse:

500 W

forme de la lampe:

autre

durée de vie nominale moyenne:

5000 h

longueur totale:

230 mm

diamètre de la source lumineuse:

19 mm

source lumineuse:

autre

tension de lampe:

235...235 V

dimmable/gradable:

Oui

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

500 kWh

FIS IR Catering 13169CF ClicFit 235V 500W Clair 2400K Halogène 19x230mm Lampe Infrarouge

Les Atouts de l'article:

Lampe Infrarouge.