Bailey - FIS Lampe signalisation Sphérique E27 G45 230V 40W 8000h 276lm 46x74mm Claire - 146894

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 40 W
Culot - E27
modèle - clair
nombre d'hélices - 1
adapté aux feux de circulation - Oui
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
FIS Traffic signalling
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681468944
Réf. Sonepar
03637146894
Réf. Fournisseur
146894
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
40 W
Culot:
E27
modèle:
clair
nombre d'hélices:
1
adapté aux feux de circulation:
Oui
adapté aux dispositifs de signalisation à message variable:
Oui
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté aux panneaux de signalisation:
Non
halogène:
Non
avec réflecteur:
Non
Les Atouts de l'article:
Lampe à longue durée de vie souvent utilisée dans un feu de signalisation et de circulation et feux clignotants ferroviaires ou routiers.