Bailey - FIS Lampe Traffic 6944E Qual E27 A60 60x107mm 235V 40W 8000h 230lm - 70301226006

CopieCopie
Bailey - FIS Lampe Traffic 6944E Qual E27 A60 60x107mm 235V 40W 8000h 230lm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 40 W

  • Culot - E27

  • modèle - clair

  • tension de lampe - 235...235 V

  • nombre d'hélices - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8714681260067

Réf. Sonepar

03637126006

Réf. Fournisseur

70301226006

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

40 W

Culot:

E27

modèle:

clair

tension de lampe:

235...235 V

nombre d'hélices:

1

adapté aux feux de circulation:

Oui

adapté aux dispositifs de signalisation à message variable:

Oui

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté aux panneaux de signalisation:

Non

halogène:

Non

avec réflecteur:

Non

FIS Lampe Traffic 6944E Qual E27 A60 60x107mm 235V 40W 8000h 230lm Lampe pour feux de signalisation

Les Atouts de l'article:

Souvent utilisé dans un feu de signalisation.