Bailey - FIS Lampe Traffic Ba20d 40V 25W Clair 13575 36x67mm Filament renforcé - 70301215858

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 25 W
Culot - BA20d
modèle - clair
tension de lampe - 40...40 V
nombre d'hélices - 1
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FIS Traffic signalling
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681158586
Réf. Sonepar
03637115858
Réf. Fournisseur
70301215858
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
25 W
Culot:
BA20d
modèle:
clair
tension de lampe:
40...40 V
nombre d'hélices:
1
adapté aux feux de circulation:
Oui
adapté aux dispositifs de signalisation à message variable:
Oui
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté aux panneaux de signalisation:
Non
halogène:
Non
avec réflecteur:
Non
Les Atouts de l'article:
Lampe pour feux de signalisation.


