Bailey - FIS PF207E/21 P1/1 A60 E27 240-250V 275W Set lights Dépoli 3400K 60x107.5mm - P240PF207E21/12

CopieCopie
Bailey - FIS PF207E/21 P1/1 A60 E27 240-250V 275W Set lights Dépoli 3400K 60x107.5mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 275 W

  • Culot - autre

  • flux lumineux de la source - 7400 lm

  • température de couleur - 3400 K

  • tension de lampe - 240...240 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

FIS Studio/Projection/Photo

Voir tous les produits de cette série

EAN

8714681193938

Réf. Sonepar

03637119393

Réf. Fournisseur

P240PF207E21/12

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

275 W

Culot:

autre

flux lumineux de la source:

7400 lm

température de couleur:

3400 K

tension de lampe:

240...240 V

intensité lumineuse:

0 cd

position de brûlage:

au choix

ANSI:

autre

longueur d'arc:

0 mm

forme d'hélice:

autre

longueur d'hélice:

0 mm

hauteur de point lumineux:

0 mm

diamètre du réflecteur:

0 mm

longueur totale:

107 mm

diamètre:

61 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

lampe à incandescence

FIS PF207E/21 P1/1 A60 E27 240-250V 275W Set lights Dépoli 3400K 60x107.5mm Éclairage de photo

Les Atouts de l'article:

Pour la photographie et la vidéo N/B et couleur.