Bailey - FIS PF604E/51 P3/43 A60 E27 230V 100W Agrandisseur Dépoli 2800K 60x108mm - P240PF604E51/12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 100 W
Culot - autre
flux lumineux de la source - 1540 lm
température de couleur - 2800 K
tension de lampe - 230...230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
FIS Studio/Projection/Photo
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681330654
Réf. Sonepar
03637133065
Réf. Fournisseur
P240PF604E51/12
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
100 W
Culot:
autre
flux lumineux de la source:
1540 lm
température de couleur:
2800 K
tension de lampe:
230...230 V
intensité lumineuse:
0 cd
position de brûlage:
au choix
ANSI:
autre
longueur d'arc:
0 mm
forme d'hélice:
autre
longueur d'hélice:
0 mm
hauteur de point lumineux:
0 mm
diamètre du réflecteur:
0 mm
longueur totale:
108 mm
diamètre:
60 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
lampe à incandescence
Les Atouts de l'article:
Lampe loupe pour la photographie en noir et blanc.