Bailey - FIS PF712B B22d 230V 15W Rouge chambres noires 60x104mm développement photos - P230PF712B/12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 15 W
Culot - autre
flux lumineux de la source - 7 lm
température de couleur - 0 K
tension de lampe - 230...230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
FIS Studio/Projection/Photo
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681243695
Réf. Sonepar
03637124369
Réf. Fournisseur
P230PF712B/12
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
15 W
Culot:
autre
flux lumineux de la source:
7 lm
température de couleur:
0 K
tension de lampe:
230...230 V
intensité lumineuse:
0 cd
position de brûlage:
au choix
ANSI:
autre
longueur d'arc:
0 mm
forme d'hélice:
autre
longueur d'hélice:
0 mm
hauteur de point lumineux:
0 mm
diamètre du réflecteur:
0 mm
longueur totale:
105 mm
diamètre:
61 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
lampe à incandescence
Les Atouts de l'article:
Lampe de chambre noire pour la photographie en noir et blanc. Émulsions orthochromatiques et papier de changement de gradation.