Bailey - FIS Réflecteur K23d 12V 50W Clair 12998 49.7x46.5mm Lampe feux de signalisation - 70301207865

CopieCopie
Bailey - FIS Réflecteur K23d 12V 50W Clair 12998 49.7x46.5mm Lampe feux de signalisation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 50 W

  • Culot - K23d

  • modèle - clair

  • tension de lampe - 12...12 V

  • nombre d'hélices - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8714681078655

Réf. Sonepar

03637107865

Réf. Fournisseur

70301207865

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

50 W

Culot:

K23d

modèle:

clair

tension de lampe:

12...12 V

nombre d'hélices:

1

adapté aux feux de circulation:

Non

adapté aux dispositifs de signalisation à message variable:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté aux panneaux de signalisation:

Non

halogène:

Oui

avec réflecteur:

Oui

FIS Réflecteur K23d 12V 50W Clair 12998 49.7x46.5mm Lampe pour feux de signalisation

Les Atouts de l'article:

Lampe pour feux de signalisation.