Bailey - FIS SIG1820U Sphérique S35 Ba20d 12V 20/20W Clair 36x67mm Double filament - 70301215749

CopieCopie
Bailey - FIS SIG1820U Sphérique S35 Ba20d 12V 20/20W Clair 36x67mm Double filament

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 20 W

  • Culot - BA20d

  • modèle - clair

  • tension de lampe - 12...12 V

  • nombre d'hélices - 2

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8714681157497

Réf. Sonepar

03637115749

Réf. Fournisseur

70301215749

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

20 W

Culot:

BA20d

modèle:

clair

tension de lampe:

12...12 V

nombre d'hélices:

2

adapté aux feux de circulation:

Oui

adapté aux dispositifs de signalisation à message variable:

Oui

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté aux panneaux de signalisation:

Non

halogène:

Non

avec réflecteur:

Non

FIS SIG1820U Sphérique S35 Ba20d 12V 20/20W Clair 36x67mm Double filament Lampe pour feux de signalisation

Les Atouts de l'article:

Pour les feux de circulation dans le trafic ferroviaire de la Deutsche Bahn