Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Bailey - FIS Sphérique B22d-3 10.3V 2/2W Clair 16lm 45x73mm - VB2310002002/12

CopieCopie
Bailey - FIS Sphérique B22d-3 10.3V 2/2W Clair 16lm 45x73mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe hélice 1 - 2 W

  • Culot - B22d3

  • tension de lampe - 10.3...10.3 V

  • flux lumineux de la source - 16 lm

  • technologie - lampe à incandescence

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681160954

Réf. Sonepar

03637116095

Réf. Fournisseur

VB2310002002/12

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la lampe hélice 1:

2 W

Culot:

B22d3

tension de lampe:

10.3...10.3 V

flux lumineux de la source:

16 lm

technologie:

lampe à incandescence

nombre d'hélices:

2

puissance de la lampe hélice 2:

2 W

désignation de norme (ECE):

sans catégorie ECE

couleur:

blanc

efficacité lumineuse de la lampe:

8 lm/W

adapté à un phare de voiture:

Non

adapté à un phare de camion:

Non

adapté à un autre éclairage de voiture:

Non

adapté à un autre éclairage de camion:

Non

adapté à un bateau:

Oui

adapté à un vélo:

Non

adapté à une mobylette:

Non

adapté à une moto:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté à un avion:

Non

adapté à un chariot élévateur à fourche:

Non

longueur totale:

73 mm

diamètre:

45 mm

FIS Sphérique B22d-3 10.3V 2/2W Clair 16lm 45x73mm Lampe marine / véhicules / utilitaires

Les Atouts de l'article:

Pour bouées lumineuses