Bailey - FIS Sphérique B22d-3 10.3V 40/40W Clair 700lm 60x85mm - VB2310040040/12

CopieCopie
Bailey - FIS Sphérique B22d-3 10.3V 40/40W Clair 700lm 60x85mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe hélice 1 - 40 W

  • Culot - B22d3

  • tension de lampe - 10.3...10.3 V

  • flux lumineux de la source - 700 lm

  • technologie - lampe à incandescence

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681160992

Réf. Sonepar

03637116099

Réf. Fournisseur

VB2310040040/12

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la lampe hélice 1:

40 W

Culot:

B22d3

tension de lampe:

10.3...10.3 V

flux lumineux de la source:

700 lm

technologie:

lampe à incandescence

nombre d'hélices:

2

puissance de la lampe hélice 2:

40 W

désignation de norme (ECE):

sans catégorie ECE

couleur:

blanc

efficacité lumineuse de la lampe:

17 lm/W

adapté à un phare de voiture:

Non

adapté à un phare de camion:

Non

adapté à un autre éclairage de voiture:

Non

adapté à un autre éclairage de camion:

Non

adapté à un bateau:

Oui

adapté à un vélo:

Non

adapté à une mobylette:

Non

adapté à une moto:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté à un avion:

Non

adapté à un chariot élévateur à fourche:

Non

longueur totale:

85 mm

diamètre:

60 mm

FIS Sphérique B22d-3 10.3V 40/40W Clair 700lm 60x85mm Lampe marine / véhicules / utilitaires

Les Atouts de l'article:

Pour bouées lumineuses