Bailey - FIS Sphérique Ba15d 6V 5W Clair 25x45mm Lampe automobile - FIS843011

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 5 W
tension de lampe - 6...6 V
courant nominal - 833 mA
Culot - BA15d
application - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
FIS Medical
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681039557
Réf. Sonepar
03637103955
Réf. Fournisseur
FIS843011
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
5 W
tension de lampe:
6...6 V
courant nominal:
833 mA
Culot:
BA15d
application:
autre
Les Atouts de l'article:
Pour l'optique et l'optoélectronique