fin de vie

Bailey - FIS Sphérique G45 E27 235V 25W Clair 6998E 8000h 145lm 45x75mm Lampe pour feux - 70301215890

CopieCopie
Bailey - FIS Sphérique G45 E27 235V 25W Clair 6998E 8000h 145lm 45x75mm Lampe pour feux

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 25 W

  • Culot - E27

  • modèle - clair

  • tension de lampe - 230...230 V

  • nombre d'hélices - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8714681158906

Réf. Sonepar

03637115890

Réf. Fournisseur

70301215890

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

25 W

Culot:

E27

modèle:

clair

tension de lampe:

230...230 V

nombre d'hélices:

1

adapté aux feux de circulation:

Oui

adapté aux dispositifs de signalisation à message variable:

Oui

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté aux panneaux de signalisation:

Non

halogène:

Non

avec réflecteur:

Non

FIS Sphérique G45 E27 235V 25W Clair 6998E 8000h 145lm 45x75mm Lampe pour feux de signalisation

Les Atouts de l'article:

Souvent utilisé dans un feu de signalisation.