Bailey - FIS Sphérique P30s 12V 1.9A Clair 26x51mm - VP30012023/12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe hélice 1 - 22.8 W
Culot - autre
tension de lampe - 12...12 V
flux lumineux de la source - 390 lm
technologie - lampe à incandescence
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
FIS Marine
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681162736
Réf. Sonepar
03637116273
Réf. Fournisseur
VP30012023/12
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe hélice 1:
22.8 W
Culot:
autre
tension de lampe:
12...12 V
flux lumineux de la source:
390 lm
technologie:
lampe à incandescence
nombre d'hélices:
1
puissance de la lampe hélice 2:
0 W
intensité de courant:
1.9 A
désignation de norme (ECE):
sans catégorie ECE
couleur:
blanc
efficacité lumineuse de la lampe:
17 lm/W
adapté à un phare de voiture:
Non
adapté à un phare de camion:
Non
adapté à un autre éclairage de voiture:
Non
adapté à un autre éclairage de camion:
Non
adapté à un bateau:
Oui
adapté à un vélo:
Non
adapté à une mobylette:
Non
adapté à une moto:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté à un avion:
Non
adapté à un chariot élévateur à fourche:
Non
longueur totale:
51 mm
diamètre:
26 mm
Les Atouts de l'article:
Une lampe de bouée est utilisée dans un appareil flottant qui peut servir à de nombreuses fins. Il peut être ancré (stationnaire) ou laissé flotter avec les courants océaniques. La lampe est allumée la nuit pour faciliter la navigation