Bailey - FIS Zeiss LT77Z P25D/4 18X52 6V 15W 210lm 100h Nikon 77903 Médical - MZ3800181740/12

CopieCopie
Bailey - FIS Zeiss LT77Z  P25D/4 18X52 6V 15W 210lm 100h Nikon 77903 Médical

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 15 W

  • tension de lampe - 6...6 V

  • courant nominal - 2500 mA

  • Culot - P25d/4

  • application - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681120149

Réf. Sonepar

03637112014

Réf. Fournisseur

MZ3800181740/12

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

15 W

tension de lampe:

6...6 V

courant nominal:

2500 mA

Culot:

P25d/4

application:

autre

FIS Zeiss LT77Z P25D/4 18X52 6V 15W 210lm 100h Nikon 77903 Médical Lampe pour applications médicales

Les Atouts de l'article:

Domaines d'application : projecteurs, films sonores, appareils de mesure, microscopes, barrières lumineuses.