Bailey - FIS Zeiss M20 Ba15d 6V 15W Clair 100h LCL6.5 53x17mm Microscope Lampe médicale - MZ3800299020/12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 15 W
tension de lampe - 6...6 V
courant nominal - 2500 mA
Culot - BA15d
application - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
FIS Medical
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681120170
Réf. Sonepar
03637112017
Réf. Fournisseur
MZ3800299020/12
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
15 W
tension de lampe:
6...6 V
courant nominal:
2500 mA
Culot:
BA15d
application:
autre
FIS Zeiss M20 Ba15d 6V 15W Clair 100h LCL6.5 53x17mm Microscope Lampe pour applications médicales
Les Atouts de l'article:
Domaines d'application : projecteurs, films sonores, appareils de mesure, microscopes, barrières lumineuses.
Les Atouts de l'article:
Domaines d'application : projecteurs, films sonores, appareils de mesure, microscopes, barrières lumineuses.