Bailey - FISCHER Merivaara Merilux 1 Ceramique 22.8V 50W 1000lm 700hrs Bouclier noir - 146550

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 50 W
tension de lampe - 22.8...22.8 V
Culot - autre
application - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
FIS Medical
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681465509
Réf. Sonepar
03637146550
Réf. Fournisseur
146550
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
50 W
tension de lampe:
22.8...22.8 V
Culot:
autre
application:
autre
Les Atouts de l'article:
Domaines d'application : dans les éclairages chirurgicaux.