Bailey - Flamme C35 E14 130V 15W Dépoli 35x100mm Lampe à incandescence - CE498130015F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 15 W
Culot - E14
flux lumineux de la source - 0 lm
tension de lampe - 130...130 V
durée de vie nominale moyenne - 0 h
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Incandescent MV
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681021330
Réf. Sonepar
03637102133
Réf. Fournisseur
CE498130015F
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
15 W
Culot:
E14
flux lumineux de la source:
0 lm
tension de lampe:
130...130 V
durée de vie nominale moyenne:
0 h
forme de la lampe:
standard
modèle:
dépoli
diamètre:
35 mm
pour guirlande lumineuse:
Non
couleur:
incolore
longueur totale:
100 mm
krypton:
Non
lampe à bougie vacillante:
Non
antichoc:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
15 kWh
désignation de la lampe:
autre
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Les lampes à incandescence ont de nombreux domaines d'application.