Bailey - Flamme C35 E14 130V 25W Clair 35x100mm Lampe à incandescence - CE498130025

CopieCopie
Bailey - Flamme C35 E14 130V 25W Clair 35x100mm Lampe à incandescence

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 25 W

  • Culot - E14

  • flux lumineux de la source - 150 lm

  • tension de lampe - 130...130 V

  • durée de vie nominale moyenne - 0 h

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681101063

Réf. Sonepar

03637110106

Réf. Fournisseur

CE498130025

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

25 W

Culot:

E14

flux lumineux de la source:

150 lm

tension de lampe:

130...130 V

durée de vie nominale moyenne:

0 h

forme de la lampe:

standard

modèle:

clair

diamètre:

35 mm

pour guirlande lumineuse:

Non

couleur:

incolore

longueur totale:

100 mm

krypton:

Non

lampe à bougie vacillante:

Non

antichoc:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

25 kWh

désignation de la lampe:

autre

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

BAI Flamme C35 E14 130V 25W Clair 35x100mm Lampe à incandescence ancienne génération

Les Atouts de l'article:

Les lampes à incandescence ont de nombreux domaines d'application.