Bailey - Flamme C35 E27 240V 25W Clair 35x96mm 1000h Lampe à incandescence - 40200038090

CopieCopie
Bailey - Flamme C35 E27 240V 25W Clair 35x96mm 1000h Lampe à incandescence

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 25 W

  • Culot - E27

  • flux lumineux de la source - 160 lm

  • tension de lampe - 240...240 V

  • durée de vie nominale moyenne - 1000 h

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681380901

Réf. Sonepar

03637872273

Réf. Fournisseur

40200038090

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

25 W

Culot:

E27

flux lumineux de la source:

160 lm

tension de lampe:

240...240 V

durée de vie nominale moyenne:

1000 h

forme de la lampe:

standard

modèle:

clair

diamètre:

35 mm

pour guirlande lumineuse:

Non

couleur:

incolore

longueur totale:

96 mm

krypton:

Non

lampe à bougie vacillante:

Non

antichoc:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

25 kWh

désignation de la lampe:

autre

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

BAI Flamme C35 E27 240V 25W Clair 35x96mm 1000h Lampe à incandescence ancienne / classique

Les Atouts de l'article:

Les lampes à incandescence ont de nombreux domaines d'application.