Bailey - Flamme coup de vent C35 Ba15d 240V 40W Dépoli 35x108mm Lampe à incandescence - CB598240040BF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 40 W
Culot - B15d
flux lumineux de la source - 0 lm
tension de lampe - 240...240 V
durée de vie nominale moyenne - 0 h
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Incandescent MV
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681019580
Réf. Sonepar
03637101958
Réf. Fournisseur
CB598240040BF
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
40 W
Culot:
B15d
flux lumineux de la source:
0 lm
tension de lampe:
240...240 V
durée de vie nominale moyenne:
0 h
forme de la lampe:
coudé/galbé
modèle:
dépoli
diamètre:
35 mm
pour guirlande lumineuse:
Non
couleur:
incolore
longueur totale:
108 mm
krypton:
Non
lampe à bougie vacillante:
Non
antichoc:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
40 kWh
désignation de la lampe:
autre
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Les lampes à incandescence ont de nombreux domaines d'application.