Bailey - Flamme LED Noël E10 C13.5x45 14V-23V-34V-55V/AC 0.3W 2000K 6lm Clair Striée - 80100038773

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - autre
flux lumineux - 6...6 lm
puissance de la lampe - 0.3...0.3 W
efficacité lumineuse de la lampe - 20 lm/W
température de couleur - 2000...2000 K
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LED Party bulb
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681387733
Réf. Sonepar
03637138775
Réf. Fournisseur
80100038773
Marque
Bailey
Culot:
autre
flux lumineux:
6...6 lm
puissance de la lampe:
0.3...0.3 W
efficacité lumineuse de la lampe:
20 lm/W
température de couleur:
2000...2000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
non requis
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
45 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
360...360 °
tension nominale (Un):
10...55 V
courant nominal:
15...15 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.3
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
6 lm
intensité lumineuse:
0 cd
forme de la lampe:
flamme
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
incolore
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
autre
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
13.5 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.13
nombre de cycles min.:
15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
1 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Alternative LED mini-bougie E10 C6 avec verre . Cette lampe a 2 petites LED a teinte extra chaude placés l'une au-dessus de l'autre. Grâce a une plage de tension d'entrée large de 10-55V/AC, vous pouvez remplacer les quatres tensions les plus courantes





