Bailey - Flamme Noël C14 E10 14V 3W Striée intérieur 13.5x45mm Lampe à incandescence - CE04501403RI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 3 W
Culot - E10
flux lumineux de la source - 10 lm
tension de lampe - 14...14 V
durée de vie nominale moyenne - 0 h
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Special application
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681019757
Réf. Sonepar
03637101975
Réf. Fournisseur
CE04501403RI
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
3 W
Culot:
E10
flux lumineux de la source:
10 lm
tension de lampe:
14...14 V
durée de vie nominale moyenne:
0 h
forme de la lampe:
standard
modèle:
croco
diamètre:
13.5 mm
pour guirlande lumineuse:
Non
couleur:
incolore
longueur totale:
45 mm
krypton:
Non
lampe à bougie vacillante:
Non
antichoc:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
3 kWh
désignation de la lampe:
autre
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
non requis
Les Atouts de l'article:
lumière de Noël