Bailey - Flamme Noël C14 E10 34V 3W Striée intérieur 13.5x45mm Lampe à incandescence - CE04503403RI

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 3 W

  • Culot - E10

  • flux lumineux de la source - 10 lm

  • tension de lampe - 34...34 V

  • durée de vie nominale moyenne - 0 h

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681020036

Réf. Sonepar

03637102003

Réf. Fournisseur

CE04503403RI

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

3 W

Culot:

E10

flux lumineux de la source:

10 lm

tension de lampe:

34...34 V

durée de vie nominale moyenne:

0 h

forme de la lampe:

standard

modèle:

croco

diamètre:

13.5 mm

pour guirlande lumineuse:

Non

couleur:

incolore

longueur totale:

45 mm

krypton:

Non

lampe à bougie vacillante:

Non

antichoc:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

3 kWh

désignation de la lampe:

autre

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

non requis

BAI Flamme Noël C14 E10 34V 3W Striée intérieur 13.5x45mm Lampe à incandescence - Application sur guirlandes basse tension

Les Atouts de l'article:

lumière de Noël