Bailey - Flamme Torsadée C35 E14 240V 40W Dépoli 35x100mm Lampe à incandescence - CE498240040TF

CopieCopie
Bailey - Flamme Torsadée C35 E14 240V 40W Dépoli 35x100mm Lampe à incandescence

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 40 W

  • Culot - E14

  • flux lumineux de la source - 0 lm

  • tension de lampe - 240...240 V

  • durée de vie nominale moyenne - 0 h

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681022894

Réf. Sonepar

03637102289

Réf. Fournisseur

CE498240040TF

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

40 W

Culot:

E14

flux lumineux de la source:

0 lm

tension de lampe:

240...240 V

durée de vie nominale moyenne:

0 h

forme de la lampe:

torsadé

modèle:

dépoli

diamètre:

35 mm

pour guirlande lumineuse:

Non

couleur:

incolore

longueur totale:

100 mm

krypton:

Non

lampe à bougie vacillante:

Non

antichoc:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

40 kWh

désignation de la lampe:

autre

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

BAI Flamme Torsadée C35 E14 240V 40W Dépoli 35x100mm Lampe à incandescence ancienne génération

Les Atouts de l'article:

Les lampes à incandescence ont de nombreux domaines d'application.