Bailey - Fourreau polycarbonate pour tubes fluos 26X1200 36W T8 Bleu - ZTLHOES36B

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 1200 mm

  • diamètre - 26 mm

  • puissance de lampe acceptée - 36...36 W

  • matériau - plastique

  • couleur - bleu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681172216

Réf. Sonepar

03637117221

Réf. Fournisseur

ZTLHOES36B

Réf. Commerciale

Bailey

longueur:

1200 mm

diamètre:

26 mm

puissance de lampe acceptée:

36...36 W

matériau:

plastique

couleur:

bleu

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

Fourreau polycarbonate haute résistance pour tubes fluorescents 26X1200 36W T8 Bleu

Les Atouts de l'article:

Ces fourreaux sont utilisés pour fournir aux tubes fluorescents traditionnels un fourreau coloré et ainsi égayer les espaces. Pensez aux établissements de restauration mais aussi aux tentes de fête. Ces types d'articles sont également souvent utilisés