Bailey - Fourreau polycarbonate pour tubes fluos 26X1200 36W T8 Jaune - ZTLHOES36Y

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 1200 mm

  • diamètre - 26 mm

  • puissance de lampe acceptée - 36...36 W

  • matériau - plastique

  • couleur - jaune

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681172261

Réf. Sonepar

03637117226

Réf. Fournisseur

ZTLHOES36Y

Réf. Commerciale

Bailey

longueur:

1200 mm

diamètre:

26 mm

puissance de lampe acceptée:

36...36 W

matériau:

plastique

couleur:

jaune

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

Fourreau polycarbonate haute résistance pour tubes fluorescents 26X1200 36W T8 Jaune

Les Atouts de l'article:

Ces fourreaux sont utilisés pour fournir aux tubes fluorescents traditionnels un fourreau coloré et ainsi égayer les espaces. Pensez aux établissements de restauration mais aussi aux tentes de fête. Ces types d'articles sont également souvent utilisés