Bailey - Fourreau polycarbonate pour tubes fluos 26X1200 36W T8 Vert - ZTLHOES36G

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 1200 mm

  • diamètre - 26 mm

  • puissance de lampe acceptée - 36...36 W

  • matériau - plastique

  • couleur - vert

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681172223

Réf. Sonepar

03637117222

Réf. Fournisseur

ZTLHOES36G

Marque

Bailey

longueur:

1200 mm

diamètre:

26 mm

puissance de lampe acceptée:

36...36 W

matériau:

plastique

couleur:

vert

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

Fourreau polycarbonate haute résistance pour tubes fluorescents 26X1200 36W T8 Vert

Les Atouts de l'article:

Ces fourreaux sont utilisés pour fournir aux tubes fluorescents traditionnels un fourreau coloré et ainsi égayer les espaces. Pensez aux établissements de restauration mais aussi aux tentes de fête. Ces types d'articles sont également souvent utilisés