Bailey - Fourreau polycarbonate pour tubes fluos 26X1500 58W T8 Rose - ZTLHOES58P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1500 mm
diamètre - 26 mm
puissance de lampe acceptée - 58...58 W
matériau - plastique
couleur - rose
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessories
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681192160
Réf. Sonepar
03637119216
Réf. Fournisseur
ZTLHOES58P
Marque
Bailey
longueur:
1500 mm
diamètre:
26 mm
puissance de lampe acceptée:
58...58 W
matériau:
plastique
couleur:
rose
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
Fourreau polycarbonate haute résistance pour tubes fluorescents 26X1500 58W T8 Rose
Les Atouts de l'article:
Ces fourreaux sont utilisés pour fournir aux tubes fluorescents traditionnels un fourreau coloré et ainsi égayer les espaces. Pensez aux établissements de restauration mais aussi aux tentes de fête. Ces types d'articles sont également souvent utilisés
Les Atouts de l'article:
Ces fourreaux sont utilisés pour fournir aux tubes fluorescents traditionnels un fourreau coloré et ainsi égayer les espaces. Pensez aux établissements de restauration mais aussi aux tentes de fête. Ces types d'articles sont également souvent utilisés



