Bailey - Fourreau polycarbonate pour tubes fluos 26X1500 58W T8 Violet - ZTLHOES58V

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 1500 mm

  • diamètre - 26 mm

  • puissance de lampe acceptée - 58...58 W

  • matériau - plastique

  • couleur - violet

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681172346

Réf. Sonepar

03637117234

Réf. Fournisseur

ZTLHOES58V

Réf. Commerciale

Bailey

longueur:

1500 mm

diamètre:

26 mm

puissance de lampe acceptée:

58...58 W

matériau:

plastique

couleur:

violet

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

Fourreau polycarbonate haute résistance pour tubes fluorescents 26X1500 58W T8 Violet

Les Atouts de l'article:

Ces fourreaux sont utilisés pour fournir aux tubes fluorescents traditionnels un fourreau coloré et ainsi égayer les espaces. Pensez aux établissements de restauration mais aussi aux tentes de fête. Ces types d'articles sont également souvent utilisés