Bailey - Fourreau polycarbonate pour tubes fluos 28X600 18W T8 Bleu - ZTLHOES18B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 600 mm
diamètre - 26 mm
puissance de lampe acceptée - 18...18 W
matériau - plastique
couleur - bleu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessories
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681223086
Réf. Sonepar
03637122308
Réf. Fournisseur
ZTLHOES18B
Marque
Bailey
longueur:
600 mm
diamètre:
26 mm
puissance de lampe acceptée:
18...18 W
matériau:
plastique
couleur:
bleu
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
Fourreau polycarbonate haute résistance pour tubes fluorescents 28X600 18W T8 Bleu
Les Atouts de l'article:
Ces fourreaux sont utilisés pour fournir aux tubes fluorescents traditionnels un fourreau coloré et ainsi égayer les espaces. Pensez aux établissements de restauration mais aussi aux tentes de fête. Ces types d'articles sont également souvent utilisés
Les Atouts de l'article:
Ces fourreaux sont utilisés pour fournir aux tubes fluorescents traditionnels un fourreau coloré et ainsi égayer les espaces. Pensez aux établissements de restauration mais aussi aux tentes de fête. Ces types d'articles sont également souvent utilisés



