Bailey - Fourreau polycarbonate pour tubes fluos 28X600 18W T8 Jaune - ZTLHOES18Y

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 600 mm
diamètre - 26 mm
puissance de lampe acceptée - 18...18 W
matériau - plastique
couleur - jaune
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessories
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681223109
Réf. Sonepar
03637122310
Réf. Fournisseur
ZTLHOES18Y
Réf. Commerciale
Bailey
longueur:
600 mm
diamètre:
26 mm
puissance de lampe acceptée:
18...18 W
matériau:
plastique
couleur:
jaune
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
Les Atouts de l'article:
Ces fourreaux sont utilisés pour fournir aux tubes fluorescents traditionnels un fourreau coloré et ainsi égayer les espaces. Pensez aux établissements de restauration mais aussi aux tentes de fête. Ces types d'articles sont également souvent utilisés